Retificadora angular sem fio com bateria WBLTX15125

N.º do artigo: 077127 WBLTX15125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Metabox
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Metabox
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Designação do fabricante WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5,5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Design do motor sem escovas
n.º máximo de rotações 10.000 r.p.m.
⌀ máximo do disco 125 mm
Peso com bateria 3 kg
Peso sem bateria 2 kg
Peso 3 kg
vibração máxima conforme EN 7,1 m/s2
Proteção contra sobrecarga sim
Comutação de homem morto não
Arranque suave sim
Bloqueio contra rearranque sim
Paragem kickback sim
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077127 WBLTX15125
EAN/GTIN 4061792229051
Número do fabricante 601730660

Descrição

Ejecución:

Retificadora angular de 18 V sem escovas, extremamente potente e, mesmo assim, prática.
  • Bateria giratória em passos de 90°.
  • Sistema de travagem rápido e acoplamento de segurança.
  • Sistema M-Quick apara a substituição do disco sem ferramentas.
  • Retificadora angular sem fio e sem escovas da nova geração: a mais potente da sua classe, tão potente como um aparelho de 1500 W com fio.
  • Motor sem escovas com máxima eficiência e, ao mesmo tempo, extremamente prático.
  • Rápido sistema de travagem para máxima proteção do utilizador: O disco para dentro de 1,5 segundos depois de desligar.
  • Sistema M-Quick apara a substituição do disco sem ferramentas premindo um botão.
  • Tampa protetora ajustável sem ferramentas; pode ser fixada de forma a não rodar.
  • Bateria giratória em passos de 90° para a melhor ergonomia em cada posição de trabalho.
  • Acoplamento de segurança mecânico Metabo S-Automatic: minimiza o recuo quando o disco bloqueia até ao nível mais baixo do mercado – para máxima proteção do utilizador.
  • Proteção contra sobrecarga eletrónica, arranque suave e proteção contra reinício.
  • Filtro de proteção contra pó amovível como proteção do motor contra partículas grossas.

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Volumen de suministro:

Inclui bateria, carregador e MetaBOX.
Inclui tampa protetora, flange de suporte, porca de aperto M-Quick, pega adicional Metabo VibraTech (MVT), filtro de proteção contra pó e 2× baterias LiHD.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870073890.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta