Engenho de furar ALZTRONIC 6

N.º do artigo: 076563 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ máximo do furo em aço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ALZTRONIC i6
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 700 W
n.º máximo de rotações 700 r.p.m. - 10.000 r.p.m.
⌀ máximo do furo em aço 6 mm
Alojamento de ferramenta B16
⌀ máximo da broca de roscar em aço M6
Curso do fuso 40 mm
Avanço manual
Distância mínima fuso-placa de base 110 mm
Distância máxima fuso-placa de base 250 mm
Alcance 200 mm
⌀ da coluna 50 mm
Ajuste da altura da cabeça de perfuração Volante
Largura da placa de base da máquina, base utilizável 300 mm
Altura da placa de base da máquina, base utilizável 240 mm
Medida nominal das ranhuras em T 12 mm
Número de ranhuras em T 2
Distância das ranhuras em T 80 mm
Peso 64 kg
Tipo de proteção IP IP 54
Tipo de produto Perfuradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 076563 6
EAN/GTIN 2050002043503
Número do fabricante ALZTRONIC I6

Descrição

Ejecución:

Engenho de furar de rotações elevadas, durável e preciso. Visor apto para multitoque com superfície de vidro resistente a riscos para uma legibilidade ideal. Guia do utilizador fácil e uniforme através de pictogramas no visor. Indicação digital da profundidade de perfuração com definição do ponto zero.
Equipamento de série:
  • Visor LCD TFT de 5 polegadas com função tátil: introdução manual do valor nominal da rotação do fuso, valor real do indicador digital da rotação, indicação digital da profundidade de perfuração com transferência tátil do ponto zero, escala virtual da profundidade de perfuração no visor, indicadores do estado da máquina e advertências no visor, informações de serviço, idiomas selecionáveis pelo utilizador: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
  • Motor de corrente alternada de 230 V, 50 Hz.
  • Conector totalmente montado, cabo com 3 m de comprimento.
  • Ajuste da rotação contínuo através de potenciómetro.
  • Três botões separados para funcionamento à direita - funcionamento à esquerda - paragem (paragem do fuso através de função de travagem).
  • Proteção do fuso com engate elétrico.
  • Botão tipo cogumelo (bloqueável) para PARAGEM DE EMERGÊNCIA.
  • Interruptor principal, com chave.
  • Pintura: verniz texturado DD branco segurança RAL 9003, PANTONE 7545c, preto.
Com cabeça de perfuração ajustável em altura e giratória.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Nota:

Outros engenhos de furar e equipamento opcional como, p. ex., luminária para máquinas, calculadora tecnológica, etc. estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta