{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ALZTRONIC 12 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 540 W | |
n.º máximo de rotações | 250 r.p.m. - 5.000 r.p.m. | |
⌀ máximo do furo em aço | 12 mm | |
Alojamento de ferramenta | B16 | |
⌀ máximo da macho de roscar em aço | M10 | |
Curso do fuso | 40 mm | |
Avanço | manual | |
Distância mínima fuso-placa de base | 110 mm | |
Distância máxima fuso-placa de base | 250 mm | |
Alcance | 200 mm | |
⌀ da coluna | 50 mm | |
Ajuste da altura da cabeça de perfuração | Volante | |
Largura da placa de base da máquina, base utilizável | 300 mm | |
Altura da placa de base da máquina, base utilizável | 240 mm | |
Medida nominal das ranhuras em T | 12 mm | |
Número de ranhuras em T | 2 | |
Distância das ranhuras em T | 80 mm | |
Peso | 64 kg | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 076560 12 |