{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | MAB845 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.800 W | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 40 r.p.m. - 110 r.p.m. | |
Faixa de rotação 2.ª velocidade | 65 r.p.m. - 175 r.p.m. | |
Faixa de rotação 3.ª velocidade | 140 r.p.m. - 360 r.p.m. | |
Faixa de rotação 4.ª velocidade | 220 r.p.m. - 600 r.p.m. | |
Forma do alojamento de ferramentas | MK3 | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 19 mm, 32 mm Weldon | |
⌀ máximo do furo roscado em aço | 100 mm | |
⌀ máximo da macho de roscar em aço | M30 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 31,75 mm | |
⌀ máximo do escadeado | 50 mm | |
⌀ máximo de mandrilagem | 31,75 mm | |
Comprimento da base magnética | 110 mm | |
Largura da base magnética | 220 mm | |
Curso de trabalho | 255 mm | |
Peso | 25 kg | |
Comprimento | 370 mm | |
Largura | 240 mm | |
Altura | 475 mm | |
Tipo de produto | Furadora de base magnética |
Número do artigo | 076536 MAB845 | |
EAN/GTIN | 4250187507397 | |
Número do fabricante | MAB 845SB |