Martelo perfurador KH28SXE

N.º do artigo: 075620 KH28SXE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte
  • Haste: SDS Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Haste SDS Plus
Designação do fabricante KH28SXE
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 1.500 r.p.m.
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 30 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 28 mm
número máximo de batidas 5.000 r.p.m.
Energia de impacto 2,8 J
Consumo energético 1.010 W
Peso 2,8 kg
vibração máxima conforme EN 15,4 m/s2
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
indicado para material Alvenaria; Betão; Pedra
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Martelo combinado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075620 KH28SXE
EAN/GTIN 4002395194377
Número do fabricante 4935428190

Descrição

Ejecución:

  • Martelo perfurador multifunções de 1010 W com adaptador FIXTEC, para a troca ultrarrápida entre o alojamento SDS-plus e a bucha de aperto rápido.
  • Mecanismo pneumático de perfuração com percussão.
  • Eletrónica de controlo com pré-seleção contínua da rotação e do número de batidas.
  • Acoplamento por fricção de segurança.
  • Engrenagem planetária de 2 velocidades.
  • Paragem de rotação e bloqueio do cinzel em 16 posições para trabalhos de cinzelagem fáceis.
  • Paragem de impacto para perfurar e aparafusar.
  • Softgrip para o máximo conforto do utilizador.

Ventaja:

Adaptador FIXTEC para alojamento SDS-Plus.

Volumen de suministro:

Inclui adaptador FIXTEC, bucha de aperto rápido de 1,5 − 13 mm, alojamento SDS-plus, pega adicional, batente de profundidade de perfuração, mala de transporte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta