Martelo perfurador sem fio sem bateria KHLTXBL24

N.º do artigo: 075561 KHLTXBL24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V
  • Forma do alojamento de ferramentas: SDS Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Designação do fabricante KH 18 LTX BL 24
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
N.º de rotações na marcha em vazio 0 r.p.m. - 1.280 r.p.m.
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 30 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 24 mm
número máximo de batidas 4.750 r.p.m.
Energia de impacto 2,2 J
Forma do alojamento de ferramentas SDS Plus
Peso sem bateria 2,7 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Martelo perfurador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075561 KHLTXBL24
EAN/GTIN 4061792218291
Número do fabricante 601713850

Descrição

Ejecución:

As máquinas potentes para a perfuração com percussão.
O martelo perfurador tem um mecanismo de impacto de alto desempenho com um mecanismo de impacto pneumático de precisão, o qual requer uma pressão de contacto mínima para gerar impactos com a máxima energia de impacto.
Martelo perfurador combinado com 3 funções: perfuração com percussão, perfuração e burilar.
  • Metabo VibraTech (MVT): trabalhar sem riscos para a saúde e sem esforço, mesmo numa utilização contínua.
  • Sistema eletrónico de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC), para trabalhar a velocidades adequadas ao material que permanecem constantes sob carga.
  • Transmissão de segurança: desacoplamento mecânico do acionamento quando a broca bloqueia, para trabalhar com segurança.
  • Martelo perfurador sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para perfurar sem fadiga em qualquer posição de trabalho.
  • Capacidade de perfuração, eficiência e vida útil máximas através de tecnologia Brushless e mecanismo de impacto de alto desempenho.
  • Perfuração sem pó com aspiração de pó externa ESA.
  • Arranque suave eletrónico para marcação precisa.
  • Luz de trabalho LED para uma visão ideal do local de perfuração.

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Volumen de suministro:

Sem bateria e carregador.
Inclui pega adicional e batente de profundidade de perfuração.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870073890.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta