Martelo perfurador sem fio com bateria de lítio BHLTX16

N.º do artigo: 075559 BHLTX16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • embalagem: Metabox
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V
  • Forma do alojamento de ferramentas: SDS Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Metabox
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Designação do fabricante BH 18 LTX BL 16
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
N.º de rotações na marcha em vazio 0 r.p.m. - 730 r.p.m.
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 20 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 16 mm
número máximo de batidas 5.250 r.p.m.
Energia de impacto 1,3 J
Forma do alojamento de ferramentas SDS Plus
Peso com bateria 2 kg
Peso sem bateria 1,6 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Martelo perfurador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075559 BHLTX16
EAN/GTIN 4061792191655
Número do fabricante 600324500

Descrição

Ejecución:

As máquinas potentes para a perfuração com percussão.
O martelo perfurador tem um mecanismo de impacto de alto desempenho com um mecanismo de impacto pneumático de precisão, o qual requer uma pressão de contacto mínima para gerar impactos com a máxima energia de impacto.
Martelo perfurador com 2 funções: perfuração com percussão e perfuração.
  • Metabo VibraTech (MVT): trabalhar sem riscos para a saúde e sem esforço, mesmo numa utilização contínua.
  • Sistema eletrónico de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC), para trabalhar a velocidades adequadas ao material que permanecem constantes sob carga.
  • Desativação eletrónica de segurança do motor quando a ferramenta de inserção bloqueia, para trabalhar com segurança.
  • Martelo perfurador sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para perfurar sem fadiga em qualquer posição de trabalho.
  • Capacidade de perfuração, eficiência e vida útil máximas através de tecnologia Brushless e mecanismo de impacto de alto desempenho.
  • Luz de trabalho LED para uma visão ideal do local de perfuração.

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Volumen de suministro:

Inclui 2× bateria, carregador e MetaBOX.
Inclui pega adicional e batente de profundidade de perfuração.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870073890.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta