{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | BEV 1300-2 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.300 W | |
binário máximo | 16 Nm; 44 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 1.100 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 3.100 r.p.m. | |
Área de aperto da bucha | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ do pescoço de fixação | 43 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade | 16 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço 2.ª velocidade | 10 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade | 40 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira 2.ª velocidade | 25 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Comprimento do cabo | 4 m | |
Funcionamento à direita/esquerda | sim | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 075070 BEV1300-2 | |
EAN/GTIN | 4007430314352 | |
Número do fabricante | 600574000 |