Perfuradora BE850-2

N.º do artigo: 075070 BE850-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante BE 850-2
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 850 W
binário máximo 36 Nm; 14 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 1.100 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 3.100 r.p.m.
Área de aperto da bucha 1,5 mm - 13 mm
⌀ do pescoço de fixação 43 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 2.ª velocidade 8 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade 40 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 2.ª velocidade 25 mm
Peso 2,6 kg
Comprimento do cabo 4 m
Funcionamento à direita/esquerda sim
Tipo de produto Perfuradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075070 BE850-2
EAN/GTIN 4007430314338
Número do fabricante 600573810

Descrição

Ejecución:

A perfuradora certa para cada diâmetro de furo.
Cada perfuradora tem uma faixa de rotação ideal para determinados diâmetros de furo. Além disso, têm um fuso com alojamento sextavado interno para pontas de aparafusar, para o uso também sem bucha.
A bucha de aperto rápido Futuro Plus garante um resultado de perfuração exato através de reaperto automático ao perfurar.
  • Carcaça da transmissão robusta de alumínio fundido para a dissipação de calor e durabilidade ideais.
  • Ponte rotativa das escovas de carvão para a máxima potência também no funcionamento à esquerda, p. ex., para desenroscar parafusos presos.
  • Transmissão de segurança Metabo S-automatic: desacoplamento mecânico do acionamento quando a broca bloqueia, para trabalhar com segurança.
  • Vario (V)-Elektronik para trabalhar com velocidades adequadas ao material.
  • Roda de ajuste para pré-selecionar a rotação.
  • Transmissão de duas velocidades.
  • Motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteada para uma vida útil longa.
  • Funcionamento à direita/esquerda.
  • Fuso com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha.
  • Pega com superfície Softgrip antideslizante.
  • Esfera de articulação protetora do cabo para uma liberdade de movimento ideal durante o trabalho.

Volumen de suministro:

Inclui bucha de aperto rápido Futuro Plus e pega adicional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta