{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | SSW 18 LTX 1750 BL | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 5,5 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sem escovas | |
Níveis de binário | 12 | |
binário máximo | 1.750 Nm | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 1.650 r.p.m. | |
número máximo de batidas | 2.450 r.p.m. | |
binário de arranque máximo | 2100 Nm | |
Alojamento de ferramenta | Quadrado exterior | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 3/4 polegada | |
Peso sem bateria | 3 kg | |
Peso com bateria | 4 kg | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
Número do artigo | 074060 18LTX1750 | |
EAN/GTIN | 4061792202429 | |
Número do fabricante | 602402660 |