Carregador de bateria ASC145

N.º do artigo: 073890 ASC145
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Tensão nominal 36 V
Número máximo de pontos de carregamento 1
Tipo de produto Carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073890 ASC145
EAN/GTIN 4061792155060
Número do fabricante 627378000

Descrição

Ejecución:

Carregador para baterias de encaixe deslizante de todas as classes de tensão (12 – 36 V). Tecnologia de carregamento patenteada “AIR COOLED” para tempos de carregamento curtos através do arrefecimento da bateria durante o carregamento.
Carregador rápido com 145 Watt de potência de saída e até 4 vezes de velocidade de carregamento.

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os aparelhos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta