Conjunto para principiantes sem fio Li-Power 4

N.º do artigo: 073880 4
Desconto
173,36 €
Preço válido até 31/08/2024
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade da bateria Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 2
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Bateria com carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073880 4
EAN/GTIN 4007430244116
Número do fabricante 685050000

Descrição

Ejecución:

Conjunto básico Li-Power adequado para todas as ferramentas sem fio Metabo da classe de 18 volts, bem como para todas as ferramentas sem fio da plataforma CAS.

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Volumen de suministro:

Inclui carregador ASC 55 e 2× bateria 4,0 Ah.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta