Conjunto para principiantes sem fio SHD L1840SHD

N.º do artigo: 073844 L1840SHD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
indicado para Aparelhos AEG 18V
Tipo de produto Bateria com carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073844 L1840SHD
EAN/GTIN 4058546362263

Descrição

Ejecución:

Conjunto básico de bateria - adequado para todas as ferramentas sem fio AEG da classe de 18 volts.

Volumen de suministro:

Inclui carregador, 1× bateria de 18 V e saco de transporte.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta