Ejecución:
Berbequim aparafusador sem fio com e sem sistema Metabo Quick.
O sistema Quick poupa muito tempo em trocas frequentes entre perfurar e aparafusar. A bucha com broca é trocada em poucos segundos pelo suporte de pontas com ponta, sem qualquer ferramenta.
A função patenteada de corte de roscas do berbequim aparafusador completo permite a perfuração e limpeza de roscas rápidas e em interrupções através de comutação automática do sentido de rotação.
Pode-se selecionar entre um equipamento completo com 2 baterias, carregador e mala de plástico robusta ou a máquina sem acessórios em caixa de cartão, caso já se tenha algumas baterias. Naturalmente, as baterias e os carregadores também podem ser comprados em separado. De resto, todas as baterias da Metabo têm uma garantia de 3 anos, independentemente do número de ciclos de carga.
Outros detalhes, como a luz de trabalho LED clara e o gancho de cinto prático, garantem ainda mais conforto durante o trabalho.
- Operação por impulsos ativável para remover parafusos fixos e iniciar perfurações em superfícies lisas.
- Precision Stop: acoplamento de binário eletrónico com maior precisão para trabalho preciso e sensível.
- Bucha de rosca de troca rápida para alojamento de brocas de roscar com brocas quadradas e cilíndricas.
- Vida útil e durabilidade longas das brocas de roscar através de monitorização inteligente do binário.
- Sistema Metabo Quick: Troca rápida do alojamento de ferramentas e da ferramenta de inserção para trabalhar com flexibilidade.
- Motor único sem escovas para um rápido progresso no trabalho e máxima eficiência ao perfurar e aparafusar.
- Operação por impulsos ativável para remover parafusos fixos e iniciar perfurações em superfícies lisas.
- Precision Stop: acoplamento de binário eletrónico com maior precisão para trabalho preciso e sensível.
- Proteção contra sobrecarga: protege o motor do sobreaquecimento.
- Desligamento eletrónico de segurança: sem contragolpe se a broca bloquear, para uma elevada proteção do utilizador.
- Com gancho de cinto prático e suporte de pontas, que pode ser fixado opcionalmente à direita ou à esquerda.
Para as aplicações mais difíceis recomendamos os tipos sem escovas que podem ser identificados imediatamente pela sigla “BL” na designação. Estes têm, adicionalmente, uma proteção térmica contra sobrecarga que protege o motor contra sobreaquecimento.
Ventaja:
100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.
Volumen de suministro:
Inclui bucha de rosca de troca rápida M4-M6, M8-M12, pega adicional e sem bateria e carregador.
Nota:
Para baterias e carregadores adequados ver o n.º
073870 −
073890.