Aparafusadora com desconexão automática elétrica S8200

N.º do artigo: 070236 S8200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante S8200
Faixa de binário 40 cNm - 200 cNm
N.º de rotações na marcha em vazio 700 - 1.000
Medidas do alojamento de ferramentas 1/4 polegada
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas Sextavado
Forma do alojamento de ferramentas E
Modelo Vareta
Peso 0,46 kg
Ruído de trabalho 67 dB(A)
Tipo de produto Chave de fendas de vareta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070236 S8200
EAN/GTIN 7322590055486
Número do fabricante 4221000278

Descrição

Ejecución:

As aparafusadoras elétricas PRO a série S8 abrangem uma grande seleção de diferentes modelos que oferecem rotações e precisão elevadas. A aparafusadora S8 com design ergonómico oferece uma solução plug and play para tarefas de montagem e uniões roscadas em série com binários reduzidos. A série S8 foi desenvolvida para aumentar a qualidade e a eficiência.
  • Com acoplamento de desligamento
  • Binário ajustável
  • Manuseamento fácil
  • Com suporte de lâminas de troca rápida para lâminas E 6,3

Nota:

O adaptador de alimentação correspondente encontra-se em: n.º 070235 tam. ADAPTER. Para lâminas adequadas, ver n.º 674205 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta