Martillo de batería con SDS PLUS GBH 18V-26 F: 2x batería GBA 6,0Ah, sistema de extracción de polvo

N.º do artigo: 061191000G
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
Haste SDS Plus
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 061191000G
EAN/GTIN 4059952560441
Número do fabricante 061191000G
Número L L00590 1402

Descrição

Descripción:

  • Martillo perforador inalámbrico con SDS PLUS GBH 18V-26 F, el GBH 18V-26 F Professional con portabrocas de liberación rápida es el modelo versátil del segmento de martillo perforador inalámbrico SDS PLUS de Bosch y, por tanto, es ideal para uso diario
  • El extractor de polvo GDE 18V-16 Professional adicional se puede combinar con el martillo perforador y ofrece una solución de polvo HEPA independiente para la máxima movilidad
  • El martillo perforador también incluye control de kickback y control electrónico de precisión para una mejor manipulación y una mayor protección del usuario
  • Su potente motor ofrece 2,6 julios de energía de impacto y una alta potencia de extracción
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
  • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • Además, el GBH 18V-26 F PROFESSIONAL tiene varias funciones adicionales como velocidad constante, motor sin escobillas, protección electrónica del motor , así como luz LED, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable, bloqueo Vario y control de vibraciones

Característica:

  • Capacidad de la batería: 5,5 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Diámetro de perforación en hormigón con martillos perforadores: 4 - 26 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Taladro Ø madera: 30 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 980 min-1
  • Ámbito de aplicación óptimo hormigón con martillos perforadores: 8 - 16 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 4350 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado con martillo en hormigón]: 15. 2 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 9,6 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 364 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • L-BOXX 238
  • Detención de profundidad 210 mm
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • Portabrocas de cambio rápido 13 mm
  • Portabrocas extraíble SDS plus
  • Sistema de extracción de polvo GDE 18V-16 Professional
  • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta y GDE 18V-16
  • 2 x batería ProCORE18V 5. 5Ah

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta