Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1000 en L-BOXX

N.º do artigo: 06019J8301
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019J8301
EAN/GTIN 4059952564579
Número do fabricante 06019J8301
Número L L00590 1326

Descrição

Descripción:

  • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1000, la GDS 18V-1000 Professional es la potente llave de impacto giratoria de 1/2 pulg con tecnología BITURBO sin escobillas
  • Su libertad inalámbrica con un rendimiento excelente se debe al potente motor sin escobillas, que consigue un rendimiento óptimo con ProCORE18V baterías
  • Diseñado para un par máximo de 1,000 Nm y un par de ruptura máximo de hasta 1,600 Nm, el nuevo mecanismo de martillo ofrece un rendimiento óptimo cuando se trabaja en las condiciones más difíciles
  • Tres ajustes proporcionan un excelente control sobre número de revoluciones y par para una mayor versatilidad
  • La llave de impacto giratoria es perfecta para aplicaciones metálicas con tornillos mecánicos de M 10 a M 24, como construcciones de acero, juntas metálicas, montaje de tuberías, mantenimiento de camiones y construcciones de madera
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • El GDS 18V-1000 Professional incluye ECP y EMP, un indicador de estado de la herramienta, luz LED, un portaherramientas de 1/2 pulg con anillo de retención y un clip de almacenamiento

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 1000 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/350 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/700 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., Etapa): 0-2600 bpm
  • Velocidad de carrera: 0-2600 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 14 - M 24
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 13,5 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 240 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 222 mm
  • Montaje de la herramienta: cuadrado de 1/2''

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Inserto L-BOXX 1/1 para herramienta y cargador
  • Pinza de escalera (1600 A02 3G7)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta