lijadora excéntrica consigue 55-125

N.º do artigo: 0601257000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora excéntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601257000
EAN/GTIN 3165140835206
Número do fabricante 0601257000
Número L L00590 1201

Descrição

Descripción:

  • lijadora excéntrica GET 55-125
  • el GET 55-125 PROFESSIONAL es el modo de accionamiento directo lijadora excéntrica con cable de Bosch con un control y manejo de herramientas excepcionales
  • Equipado con un reposamuñecas ergonómico perfectamente formado y un mango con una circunferencia de agarre de sólo 18 cm para un control óptimo de la herramienta
  • Gracias a su placa de lijado de varios orificios, que también aumenta significativamente la extracción de polvo, todas las hojas de lijado se pueden utilizar sin problemas, independientemente del patrón de orificios
  • Cuenta con un motor de 550 vatios extremadamente potente con rotación de disco en modo de unidad directa para una velocidad de extracción hasta un 27% superior
  • Este amolador con cable está diseñado para rectificado en tierra, rectificado intermedio, eliminación de pintura, acabado y pulido de superficies
  • Se puede utilizar en madera, chapa, barniz, rellenos, minerales y acrilo
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • EL GET 55-125 también incluye un número de revoluciones constante, modo de accionamiento directo, protección de bordes, una placa de rectificado de cierre por adherencia de 125 mm para la fijación de la hoja y preselección de velocidad

Característica:

  • Ecentricidad: 1,75 mm
  • Peso: 2,4 kg
  • Velocidad en vacío: 3300 - 7800 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 550 W
  • Fijación abrasiva: Cierre de cierre por adherencia
  • Velocidad del disco de lijado: 200 - 480 min-1
  • Diámetro del disco de lijado: 125 mm
  • Diámetro de vibración: 3,5 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Lijado de madera maciza]: 6. 0 m/s²
  • Velocidad de vibración: 6600 - 15600 min-1
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [Lijado de madera maciza]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 229 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 141 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 385 mm

Volumen de suministro:

  • Caja
  • Disco lijador (125 mm)
  • 1 x Hoja lijadora M480, óptima para madera y pintura, 120 (disponible por separado como paquete de 5: 2 608 621 146)
  • Anillo protector para 125 mm
  • Mango adicional incl. tornillo
  • Tubo de soplado para 125 mm
  • Llave hexagonal interior

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta