Cámara de inspección GIC 12V-5-27 C sin batería, L-BOXX

N.º do artigo: 0601241402
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
Tipo de produto Endoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601241402
EAN/GTIN 4059952657257
Número do fabricante 0601241402
Número L L00590 1820

Descrição

Descripción:

  • La cámara de inspección profesional GIC 12V-5-27 C aporta un nuevo nivel de comodidad a los técnicos/instaladores de aire acondicionado, mecánicos de automóviles o electricistas
  • Esta unidad ergonómica cuenta con una gran pantalla de 5 pulgadas con una resolución muy alta de 1280 x 720 píxeles para obtener una visión detallada al inspeccionar tuberías, conductos u otros lugares de difícil acceso
  • Sea cual sea la dirección en la que esté orientado el cabezal de la cámara, durante el uso, el usuario no tiene que preocuparse por la orientación de la imagen, ya que una exclusiva función AutoUp garantiza la rotación automática de la imagen
  • Esta robusta cámara puede soportar el polvo y el agua en las duras obras de construcción
  • El cabezal de la cámara cumple la norma IP67, que la protege del polvo y de una breve inmersión en agua; todo el dispositivo es resistente al polvo y a las salpicaduras según IP54
  • La cámara de inspección es perfecta para una amplia gama de aplicaciones artesanales, como la inspección del interior de cajas de empalmes, tuberías y cavidades en paredes, así como para sistemas hidráulicos y aplicaciones de automoción
  • Las fotos y grabaciones de vídeo se pueden transferir fácilmente a la GIC 12V-5-27 C Professional mediante un cable USB-C® o una tarjeta micro SD

Característica:

  • Volumen: 22,176 dm3
  • Peso bruto: 2,84 kg
  • Peso neto: 0,54 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 140 mm
  • Longitud de la dimensión: 440 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta