testo 622 - Termohigrómetro y barómetro

N.º do artigo: 0560 6220
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
Número do artigo 0560 6220
EAN/GTIN 4029547010620
Número do fabricante 0560 6220
Número L L40550 58

Descrição

Descripción:

El termohigrómetro y barómetro testo 622 es ideal para controlar el aire ambiente. El medidor mide la temperatura del aire, la humedad relativa y la presión atmosférica a una frecuencia de una vez cada diez segundos y muestra los valores -incluidas la hora y la fecha- en la gran pantalla de fácil lectura. Una alarma visual LED avisa a los ocupantes de la habitación cuando se ha superado un umbral
  • Permite controlar los valores del aire ambiente, especialmente en laboratorios durante la calibración o cuando se realizan montajes experimentales
  • El termohigrómetro testo 622 - completo con detalles prácticos
  • El testo 622 se suministra con un soporte de pared y uno de mesa para que pueda decidir cuál es el mejor lugar para colocarlo. El termohigrómetro y barómetro le proporciona toda la información que necesita sobre la temperatura y la presión del aire ambiente y la humedad relativa
  • El diseño compacto, la pantalla grande y fácil de leer, la velocidad a la que el medidor realiza las mediciones y una duración de la batería de hasta 12 meses garantizan que su testo 622 esté bien equipado para controlar el aire ambiente y proporcionarle resultados precisos y fiables. Las pilas son fáciles de sustituir.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta