Bit-Check 10 Stainless 1, 10 piezas

N.º do artigo: 05071110001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05071110001
EAN/GTIN 4013288111494
Número do fabricante 05071110001
Número L L60020 2934

Descrição

Descripción:

  • Bit-Check colocable verticalmente con puntas de alta calidad de acero inoxidable.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran de acero inoxidable.
  • De esta manera se evita la formación de herrumbre de origen externo que tiene un aspecto tan desagradable.
  • Contiene 9 puntas de Wera de acero inoxidable.
  • Más 1 porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido de acero inoxidable.
  • El Bit-Check multicomponente convence por su peso ligero y sus dimensiones extremamente compactas.
  • El material blando en la parte baja del Bit-Check permite un alojamiento seguro de la herramienta en la caja, y al mismo tiempo facilita su extracción.
  • El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al sistema de búsqueda fácil ″Take it easy″ con sus codificaciones a color y su letra claramente visible.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío
  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • La aplicación industrial es posible de forma ilimitada

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 10 Stainless 1, 10 pieces; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless: 1/4″ x 50 mm; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 2 x 25 mm; 3x 3855/1 TS bits, stainless: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 5x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta