868/1 Z Puntas Robertson, # 1 x 25 mm

N.º do artigo: 05066405001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05066405001
EAN/GTIN 4013288030207
Número do fabricante 05066405001
Número L L60020 226

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadradillo interior.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 868/1 Z Square-Plus bits, # 1 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta