851/4 BTH Puntas Phillips, PH 1 x 50 mm

N.º do artigo: 05059540001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05059540001
EAN/GTIN 4013288034304
Número do fabricante 05059540001
Número L L60020 568

Descrição

Descripción:

  • Puntas BiTorsion para tornillos Phillips con zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • En versión extra-dura.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 BTH bits, PH 1 x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta