Bit-Box 20 V Robertson, # 2 x 25 mm, 20 piezas

N.º do artigo: 05057790001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05057790001
EAN/GTIN 4013288188083
Número do fabricante 05057790001
Número L L60020 5014

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadrado interior en la caja práctica tipo Bit-Box.
  • Resistentes y duras, para la utilización iniversal.
  • Hexagonales de 1/4″, aptas para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Puntas con función de retención para tornillos de cuadrado interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • En caja práctica tipo Bit-Box para una extracción más fácil de los útiles

Volumen de suministro:

  • Bit-Box 20 V Robertson, # 2 x 25 mm, 20 pieces; 20x 868/1 V Square-Plus bits: # 2 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta