800/1 BTZ Puntas Planas, 1.2 x 6.5 x 25 mm

N.º do artigo: 05056068001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05056068001
EAN/GTIN 4013288034441
Número do fabricante 05056068001
Número L L60020 3397

Descrição

Descripción:

  • Zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de que aparezcan picos de carga.
  • Con una zona BiTorsion más blanda para evitar que el extremo de la punta se doble en caso de cargas muy altas.
  • De esta manera se consigue un aumento importante de la longevidad del producto.
  • Resistentes y duras para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos ranurados
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 800/1 BTZ bits, 1.2 x 6.5 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta