977 Destornillador TORX®, TX 40 x 150 mm

N.º do artigo: 05024405001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05024405001
EAN/GTIN 4013288094797
Número do fabricante 05024405001
Número L L60020 1834

Descrição

Descripción:

  • El Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos agarrotados.
  • Con el mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Con varilla hexagonal pasante elaborada de material de puntas de alta calidad lo cual proporciona una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso en el caso de golpes de martillo.
  • Elaborado de un material bonificado resistente y duro para evitar astillamientos o la rotura de la varilla.
  • Con una caperuza de golpe integrada para aumentar la vida útil y reducir el peligro de astillamiento.
  • Gracias a la llave hexagonal auxiliar integrada y por medio de llaves de boca o anillo, se pueden transferir unos pares de giro más altos.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • Con varilla hexagonal pasante
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con cápsula de impacto y hexágono para llave y poder transmitir mayores pares de giro
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 977 Screwdriver for TORX® screws, TX 40 x 150 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta