495 Aprieta-Tuercas con Mango en ″T', 13 x 230 mm

N.º do artigo: 05023393001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05023393001
EAN/GTIN 4013288208491
Número do fabricante 05023393001
Número L L60020 4341

Descrição

Descripción:

  • Destornillador de mango en ″T″: La forma ideal del agarre permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
  • La forma ergonómica del mango rellena la palma de la mano de forma perfecta, los dedos de la mano se depositan de forma segura en las cavidades del mango.
  • Así, toda la mano se encuentra en contacto con el mango y de esta manera se evitan pérdidas friccionales entre la mano y el mango.
  • La superficie del útil ha recibido un tratamiento especial para garantizar una alta protección anticorrosiva y un posicionamiento óptimo dentro del tornillo.

Ventaja:

  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • Con marcas en el mango según el perfil y el tamaño correspondiente
  • Un acabado especial de la superficie para una máxima protección anticorrosiva y un encaje óptimo dentro del tornillo

Volumen de suministro:

  • 495 T-handle socket wrench screwdrivers, 13 x 230 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta