454 Llave Hexagonal con Mango en ″T″ Hex-Plus, en pulgadas, 3/32″ x 150 mm

N.º do artigo: 05023357001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05023357001
EAN/GTIN 4013288208071
Número do fabricante 05023357001
Número L L60020 4271

Descrição

Descripción:

  • Destornillador de mango en ″T″: La forma ideal del agarre permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
  • La forma ergonómica del mango rellena la palma de la mano de forma perfecta, los dedos de la mano se depositan de forma segura en las cavidades del mango.
  • Así, toda la mano se encuentra en contacto con el mango y de esta manera se evitan pérdidas friccionales entre la mano y el mango.
  • La superficie del útil ha recibido un tratamiento especial para garantizar una alta protección anticorrosiva y un posicionamiento óptimo dentro del tornillo.

Ventaja:

  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con un brazo corto adicional para la transmisión de pares de giro extremamente altos gracias al efecto de palanca que ejerce el brazo largo

Volumen de suministro:

  • 454 Imperial T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus, imperial, 3/32″ x 150 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta