950 SPKLLlave acodada Multicolour, tipo imperial, 1/8″ x 123 mm

N.º do artigo: 05022632001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022632001
EAN/GTIN 4013288182524
Número do fabricante 05022632001
Número L L60020 3484

Descrição

Descripción:

  • Llave acodada de Wera de alta calidad para tornillos de hexágono interior versión imperial, con camisa envolvente de goma.
  • El mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso cuando hacen temperaturas muy bajas.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil de la herramienta.
  • Gracias a las duraderas marcas del tamaño grabadas a láser, las llaves siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de material plástico agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración

Volumen de suministro:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial, 1/8″ x 123 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta