867 S Puntas TORX® para destornillador de golpe, TX 30 x 70 mm

N.º do artigo: 05018169001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05018169001
EAN/GTIN 4013288222602
Número do fabricante 05018169001
Número L L60020 4939

Descrição

Descripción:

  • Punta extra-dura y extra-resistente para tornillos de TORX® interior.
  • Así se evita la ruptura prematura de la punta y se alarga su vida útil.
  • Adecuada para el uso con el destornillador de golpe 921 de Wera.
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Extra-resistentes y extra-duras para una gran longevidad
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Para el uso con el destornillador de golpe de Wera 921

Volumen de suministro:

  • 867 S TORX® bits for impact screwdrivers, TX 30 x 70 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta