Bicycle Big Pack 1, 14 piezas

N.º do artigo: 05004190001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004190001
EAN/GTIN 4013288220745
Número do fabricante 05004190001
Número L L60020 4874

Descrição

Descripción:

  • Encuentre de inmediato la herramienta adecuada para muchos de los tornillos de bicicleta: Juego de destornilladores Allround con 7 destornilladores de mango en T, 5 destornilladores Kraftform y 2 destorcinceles para tornillos con cápsula de impacto.

  • Mango Kraftform Plus para un trabajo ergonómico y cómodo, evitando ampollas y callosidades.
  • Zonas de agarre duras para una alta velocidad de trabajo, y zonas de agarre blandad que garantizan una alta transmisión de par.
  • Destornilladores PH con Lasertip: La punta de los destornilladores con Lasertip de Wera se desbasta de forma microscópica con rayos láser.
  • Esta superficie rugosa ″muerde″ literalmente la cabeza del tornillo.
  • Los deslizamientos accidentales son cosa del pasado.
  • Sistema de búsqueda Take it easy con codificación por colores según los perfiles y maracado del tamañopara encontrar fácil y rápidamente la herramienta requerida.
  • Mango en T con función de retención para sujetar de forma segura el tornillo hexagonal en la herramienta.

Ventaja:

  • Juego para trabajos en la bicicleta
  • Con 7 destornilladores de mango en T, 5 destornilladores Kraftform y 2 destorcinceles con cápsula de impacto
  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Destornillador de mango en T con función de retención en la punta larga para sujetar el tornillo de forma segura en la herramienta
  • Destornillador PH con punta Lasertip para mayor agarre en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • Bicycle Big Pack 1, 14 pieces; 2x 354 Screwdriver for hexagon socket screws: 2x75 mm, 2.5x75 mm; 5x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm; 1x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10 x 80 mm; 2x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 20x100 mm, TX 25x200 mm; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta