Juego para bicicletas Set 3 A, 40 piezas

N.º do artigo: 05004183001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05004183001
EAN/GTIN 4013288227607
Número do fabricante 05004183001
Número L L60020 5169

Descrição

Descripción:

  • Juego de herramientas para la bicicleta con carraca, puntas, vasos y un porta-puntas en un espacio muy compacto.
  • Se trata de un acompañante perfecto y universal que incluye toda una variedad de aplicaciones para trabajos en uniones atornilladas.
  • Un elemento muy especial: el juego incluye dos bolsosel bolso para todo el juego completo, y un estuche más pequeño de material suave para llevar herramienta de forma segura durante el viaje en bici y guardarla dentro de la camiseta de ciclista.
  • El estuche de material suave además dispone de presillas para alojar cartuchos de CO2 (los cartuchos no están incuidos en el juego).

  • El juego lleva herramienta práctica para la cadena de la bici (tronchacademas y soportacadenas) que sirven para reparar la cadena de las bicicletas.

  • El porta-puntas de alta calidad con el mango Kraftform Plus permite un trabajo agrdable y ergonómico.
  • La carraca de puntas sirve para un trabajo rápido en el caso de que, a causa de falta de espacio, no sea posible utilizar la máquina de atornillar, o herramienta manual normal, para realizar los trabajos en uniones atornilladas.
  • Con ayuda de la palanca de reenvío es posible conmutar de forma rápida entre la marcha hacia la izquierda y la marcha hacia la derecha y viceversa.
  • Por medio de la rueda moleteada en la cabeza de la carraca se puede realizar un movimiento de giro rápido (con el dedo pulgar).
  • Incluso con una sola mano el manejo es extremamente fácil.
  • La cabeza y la palanca de la carraca son ergonómicas ya que las superficies de apoyo para los dedos disponen de la geometría perfecta tipo Kraftform.
  • Gracias a la toma directa de la punta en la cabeza de la carraca se consigue un tamaño reducido de la herramienta y así se tienen unas alturas de trabajo mínimas.
  • El ángulo de retorno es de tan solo 6° lo cual permite un trabajo muy preciso.
  • La herramienta ha sido construida de forma robusta de acero macizo forjado en estampa.
  • Los pares de giro son de más de 65 Nm.
  • El porta-puntas Rapidaptor dispone de un casquillo de giro rápido: se puede utilizar como prolongación, para un cambio superrápido de las puntas sin herramientas auxiliares, incluso de las puntas más pequeñas y con una sola mano.

  • Vasos Zyklop con marcas a color y sellos según el tamañopara encontrar el vaso preciso de forma fácil y rápida.
  • En el extremo posterior, el moleteado sirve para poder agarrar los vasos mejor, incluso con las manos llenas de aceite.
  • Con ranura de captación de bolas.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • Fabricados de cromo-vanadio de cromo mate.

  • Con ayuda de los desmontaneumáticos de plástico reforzados con fibra de vidrio, es posible levantar los neumáticos de la llanta haciendo palanca, de una forma segura y sin dañar la llanta.
  • Un desmontaneumáticos dispone de un extractor de válvulas, y el otro con toma de puntas de ¼″.

Ventaja:

  • Juego compacto de herramientas para la bici de 38 piezas en un bolso para el taller y para el viaje en bicicleta
  • Con pequeño estuche de material textil para llevar algunas de las herramientas
  • Con tronchacadenas y soportacadenas y con el perno de remache intercambiable, para abrir y cerrar cadenas de bicicleta. Adecuado para cadenas Single-Speed de hasta 12 velocidades
  • Las herramientas llevan los perfiles de tornillos más usuales en bicicletas, bicis de montaña y bicicletas eléctricas
  • Incluye dos llaves de neumáticos con funciones adicionales

Volumen de suministro:

  • Bicycle Set 3 A, 40 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4″ x 78 mm; 1x 3899/4/1 Universal holder, stainless steel: 1/4″ x 100 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm; 2x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 27x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 800/1 TZ bits: 0.5x4x25 mm, 0.6x4.5x25 mm; 7x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 5x 842/1 Z bits: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 9502 Tyre jack with bit mounting: 105 mm; 1x 9503 Tyre jack with valve ejector: 105 mm; 1x 9513 Chain Tool: 9513 Chain Tool; 1x 9512 Chain-Hook: 9512 Chain-Hook; 1x 9481 Tool pouch: 203 x 85 mm; 1x 9480 Case with zip: 90 x 135 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta