8100 SC 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2″, métrico, 28 piezas

N.º do artigo: 05004076001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004076001
EAN/GTIN 4013288173874
Número do fabricante 05004076001
Número L L60020 3306

Descrição

Descripción:

  • Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio.
  • Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller.
  • El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies.
  • Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.

Ventaja:

  • La Zyklop Speed - aúna las ventajas de 5 características de una carraca. Además es una campeona en materia de rapidez
  • El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo de tan sólo 5°
  • Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • El juego viene en una caja robusta de material textil

Volumen de suministro:

  • 8100 SC 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, metric, 28 pieces; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 8794 LC Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 2x 855/2 Z bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm; 6x 867/2 Z TORX® bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta