82 Varilla Combinada Plana y Phillips, PH 3 x 1.2 x 7 x 175 mm

N.º do artigo: 05002926001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05002926001
EAN/GTIN 4013288000514
Número do fabricante 05002926001
Número L L60020 712

Descrição

Descripción:

  • Varilla Combi para mangos Vario.
  • Las varillas dobles son de material de puntas de alta calidad que garantizan una vida útil especialmente larga.
  • La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

Ventaja:

  • Varilla combinada phillips/plana para porta-varillas Vario
  • Material hexagonal en niquelado mate, 6 mm
  • Punta Black-Point ofrece alojamiento preciso y óptima protección anticorrosiva
  • Dos salidas diferentes en un sóla varilla

Volumen de suministro:

  • 82 Combination blade for slotted/Phillips screws, PH 3 x 1.2 x 7 x 175 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta