100 Maza con cabeza de Cellidor (Acetato de Celulosa), # 7 x 61 mm

N.º do artigo: 05000035001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05000035001
EAN/GTIN 4013288001191
Número do fabricante 05000035001
Número L L60020 851

Descrição

Descripción:

  • Maza de cara blanda de Wera: una construcción cónica a ambos lados para una conexión insoltable entre el mango y la cabeza del martillo.
  • La cabeza se compone de Celidor.
  • El mango es de madera de fresno de alta calidad.
  • Para un trabajo vigoroso.
  • Una aplicación variable gracias a las cabezas intercambiables de estas mazas.
  • Para trabajos de altas exigencias.

Ventaja:

  • Martilleo fuerte con protección de superficies
  • Maza con cabeza de acetato de celulosa
  • Para trabajos de reparación y mantenimiento de martilleo fuerte
  • Unión inseparable y segura entre cabeza y mango de la maza
  • Madera de fresno de alta calidad

Volumen de suministro:

  • 100 Soft-faced hammer with Cellidor head sections, # 7 x 61 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta