Escuadra de ángulo agudo 60°, con base 120 x 80mm

N.º do artigo: 0395122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0395122
EAN/GTIN 4029713024840
Número do fabricante 0395122
Número L L40510 2135

Descrição

Ejecución:

  • acero especial
  • estándar de fábrica

Descripción:

Ángulo puntiagudo de 60° de acero especial, con tope

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta