Cuadrado con hoja dura y delgada, dura. DIN 875/0 100 x 70mm

N.º do artigo: 0390104
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0390104
EAN/GTIN 4029713208530
Número do fabricante 0390104
Número L L40510 1224

Descrição

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Muslos negros, levantados DIN 875/0 100 x 70mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta