Cuadrado de borde de cuchillo, endurecido, ss DIN 875/00 150 x 100mm

N.º do artigo: 0388205
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0388205
EAN/GTIN 4029713208479
Número do fabricante 0388205
Número L L40510 597

Descrição

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de ángulo y planitud (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de pelo, endurecido R. DIN 875/00 150 x 100mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100 mm

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta