Escuadra de cuchilla, endurecida, ss 90° 25 x 20mm

N.º do artigo: 0387200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0387200
EAN/GTIN 4029713208370
Número do fabricante 0387200
Número L L40510 121

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Ángulo 90°
  • Filo de cuchillo en el interior

Descripción:

Herramienta de corte endurecida R. 90,0 grados 25 x 20mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 25 x 20

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta