Escuadra de acero con base, galvanizada 600 x 330mm

N.º do artigo: 0374420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0374420
EAN/GTIN 4029713026288
Número do fabricante 0374420
Número L L40510 1679

Descrição

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Estándar de fábrica
  • Diseño simple para la prueba de ángulo en acero y construcción de metal

Descripción:

Ángulo de cerrajería con tope. De acero especial, galvanizado. Diseño sencillo. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 600 x 330

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta