Escuadra de taller con base DIN 875/1 500 x 330mm

N.º do artigo: 0370109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0370109
EAN/GTIN 4029713207250
Número do fabricante 0370109
Número L L40510 879

Descrição

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero especial, con tope. Precisión GG 1. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta