Cuadrado plano de inspección DIN 875/0 150 x 100mm

N.º do artigo: 0369104
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra lisa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0369104
EAN/GTIN 4029713207045
Número do fabricante 0369104
Número L L40510 1820

Descrição

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de control de acero especial, sin tope. Precisión GG 0. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta