Escuadra de inspección con base, ss DIN 875/0 750 x 500mm

N.º do artigo: 0368211
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0368211
EAN/GTIN 4029713236045
Número do fabricante 0368211

Descrição

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de tope de acero inoxidable, DIN 875/0 750 x 500mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 750 x 500

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta