Escuadra de inspección con base, ss DIN 875/0 500 x 330mm

N.º do artigo: 0368209
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0368209
EAN/GTIN 4029713207014
Número do fabricante 0368209
Número L L40510 515

Descrição

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de control de acero inoxidable, con tope. Precisión GG 0. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta