MATCHPEN R - linterna de bolsillo recargable

N.º do artigo: 03.5122
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
Tipo de produto Lámpara de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5122
EAN/GTIN 5708997351222
Número do fabricante 03.5122
Número L L01030 63

Descrição

Descripción:

MATCHPEN R - Pequeño bolígrafo recargable con función LUZ DE 2 COLORES El MATCHPEN R es fácil de llevar con usted y un bolígrafo con excelentes propiedades de reproducción cromática para igualar los colores, siempre a mano en el bolsillo de su camisa o pantalón. Las lámparas fueron desarrolladas para controles de calidad en el taller y son particularmente valiosas para la detección de pequeños rasguños, picaduras y marcas de lijado. La función LUZ DE 2 COLORES DE MATCHPEN R le permite elegir entre 2 temperaturas de color diferentes dependiendo de la tarea de trabajo. función para un cono de luz ajustable, concentrado y agrupado de 10 a 45 grados. La lámpara de lápiz está hecha de aluminio resistente y duradero con una lente de vidrio resistente a los disolventes y es fácil de cargar con el cable USB suministrado. // MATCPEN R ha sido probado de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA F1. // Soluciones de iluminación para pintura y empresas de barnizado Como la serie más completa y mejor pensada del mundo De su tipo, la nueva generación de faros de trabajo SCANGRIP es ideal para la preparación de vehículos y la combinación de colores y, en general, para trabajos de pintura de todo tipo en los que se debe inspeccionar una superficie pintada . // CRI + Con nuestras soluciones de iluminación para empresas de pintura y barnizado, utilizamos el índice de reproducción cromática CRI +, un promedio de los 15 valores R. La única definición correcta del valor CRI para una reproducción de color precisa y confiable .// El diseño único del MATCHPEN R lleva la protección de diseño de la UE RCD No. 2704684.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 45°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 1100 mAh
  • Cargador incluido: no
  • Clase de protección: IP 30
  • Consumo de energía, máx.: 2.5 W
  • Distancia del haz: 95 m
  • Flujo luminoso: 100 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: Ultra high CRI COB LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 700 - 8000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 92
  • Temperatura de color (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 2.5 h

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta