Llave CROW-FOOT SW.9 / 16 ″ Cuadrado interno 3/8 ″ L.37.7 mm

N.º do artigo: 02500034
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02500034
EAN/GTIN 4018754004645
Número do fabricante 02500034
Número L L60010 702

Descrição

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 6,3 mm
  • Longitud [mm): 37,7 mm
  • S: 20,9 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 40 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/16 ″
  • Anchura mm (b): 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta