Inserto para llave de tubo de 10 mm (3/8 ″) SW.1 ″ L.65 mm

N.º do artigo: 02420048
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02420048
EAN/GTIN 4018754127047
Número do fabricante 02420048
Número L L60010 1360

Descrição

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 33 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 24,2 mm
  • Longitud [mm): 65 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 30 mm
  • t2: 50,2 mm
  • Peso: 205 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta