Inserto para llave de tubo de 10 mm (3/8 ″) SW.13 / 16 ″ L.65 mm

N.º do artigo: 02420042
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02420042
EAN/GTIN 4018754127023
Número do fabricante 02420042
Número L L60010 1386

Descrição

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 27,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 19,4 mm
  • Longitud [mm): 65 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 30 mm
  • t2: 51,6 mm
  • Peso: 130 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 13/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta