Inserto para llave de tubo de 10 mm (3/8 ″) SW.7 / 8 ″ L.35 mm

N.º do artigo: 02410044
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02410044
EAN/GTIN 4018754004300
Número do fabricante 02410044
Número L L60010 801

Descrição

Descripción:

  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALORES DE PRUEBA)
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 28,7 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: 21 mm
  • Longitud [mm): 35 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • t2: 21 mm
  • Peso: 59 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/8 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta