Vasos de destornillador VDE de 10 mm (3/8 ″) TORX T45 L.67 mm

N.º do artigo: 02390045
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02390045
EAN/GTIN 4018754253630
Número do fabricante 02390045
Número L L60010 6465

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • d: 22,8 mm
  • Longitud [mm): 67 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T45
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 58 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta